CARRO HERRAMIENTAS JET.6NM3AS
Carros JET + 6 cajones - 3 módulos por cajón - gama seguridad
Ver información técnicaReferencias
Facom:JET.6NM3AS
Rubix:798981560000
EAN:3662424106729



Detalles de producto : CARRO HERRAMIENTAS JET.6NM3AS
• Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de interbloqueo que impide la apertura simultánea de varios cajones - 1 solo cajón a la vez. - eliminando el riesgo de vuelco del carro.• 6 cajones = 15 módulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm. - 4 cajón altura 60 mm = 12 módulos. - 1 cajón altura 130 mm = 3 módulos. - 1 cajón altura de 270 mm.• Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar módulos. • Suministrado con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajón de 130 mm.• Carga total admisible en los cajones: 140 kg. • Volumen útil de almacenamiento: 155 litros • Dimensiones útiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 210 / 270 mm.• Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.• 4 ruedas 125 mm: 2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales 1 con freno.
CARRO JET M3 DE 6 CAJONES INTER BLOQUEO
Cualidades
•Carro de herramientas profesional y robusto sin accesorios
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 6 |
|---|---|
| Carga admisible | 35 kg |
| Anchura | 814 mm |
| Profundidad | 575 mm |
| Altura | 1005 mm |
| Material | cuerpo metálico (superficie plastificada) |
| Número de elementos | 1 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1439,88 € Sin IVA
/ unidad
1742,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días