Referencias
Festo:OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P
Rubix:798203484000
fabricante:538825
EAN:4052568176549

Documentos
Detalles de producto : OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P
Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, tobera de Laval=0,45 mm, dimensión de la rejilla=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P 538825
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 653,6 g |
|---|---|
| Tipo | generador de vacío ovem-05-h-b-qo-oe-n-2p |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,94 € Sin IVA
/ unidad
788,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días