OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P

Generador de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P
Rubix:798203493000
fabricante:538834
EAN:4052568176631
OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P Vacuum generator

Resumen técnico

Tipogenerador de vacío ovem-05-h-b-qo-cn-n-2p
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P


Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P Puerto de alimentación/vacío con racores QS, puerto de escape con silenciador abierto. Tamaño nominal, tobera de Laval=0,45 mm, paso de la retícula=20 mm, diseño, silenciador=abierto, posición de montaje=Cualquiera, característica del eyector=(* Alto vacío, * Estándar)
Generador de vacío OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P 538834

Información técnica


Atributos
Peso neto648 g
Tipogenerador de vacío ovem-05-h-b-qo-cn-n-2p
553,16 € Sin IVA
/ unidad
669,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días