BOMBA VACIO P3010.01.AE.02.AA.00

Bomba de vacío neumática P3010

Ver información técnica

Referencias

Piab:9901615
Rubix:799066871000
fabricante:9901615
brand logo

Resumen técnico

Tipobomba vacio p3010.01.ae.02.aa.00

Detalles de producto : BOMBA VACIO P3010.01.AE.02.AA.00


Las bombas compactas / apilables son una familia de eyectores de aire comprimido multietapa basados en la tecnología COAX, y se ofrecen con funciones especiales o de control, como válvulas on/off, válvulas blowback, economizadores de energía, etc. Representan plataformas configurables que facilitan la especificación de la función de control exacta que requiere el sistema.

Cualidades


Tecnología COAX patentada. Disponible con cartucho COAX MINI de tres etapas.


Elija un cartucho Si para un mayor caudal de aspiración, un cartucho Pi para un alto rendimiento a bajas presiones de suministro o un cartucho Xi para un alto caudal con un mayor nivel de vacío. Se suministra con silenciador abierto en línea y filtro de aspiración interno para entornos polvorientos. Diseño compacto, configurable y modular. Peso reducido.

Aplicaciones

Adecuado para la evacuación rápida y fiable de sistemas sellados.

Información técnica


Atributos
Tipobomba vacio p3010.01.ae.02.aa.00
182,01 € Sin IVA
/ unidad
220,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días