OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N

Venturi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N
Rubix:798203496000
fabricante:540003
EAN:4052568178055
OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N Vacuum generator

Resumen técnico

Tipoovem-07-h-b-go-oe-n-2n
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N


Venturi OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N Puerto para alimentación/vacío con rosca G, puerto de escape con silenciador abierto Diámetro nominal de la boquilla de Laval=0,7 mm, Dimensión modular=20 mm, Tipo de construcción del silenciador=abierto, Posición de montaje=indiferente, Característica del eyector=(* Alto nivel de vacío, * Estándar)
Vacuum suction nozzle OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N Supply/ vacuum connection with G-thread, exhaust connection with open silencer. Nominal diameter Laval nozzle=0,7 mm, pitch=20 mm, silencer type=open, mounting position=any, ejector characteristic=(* high vacuum, * standard)

Información técnica


Atributos
Peso neto669,62 g
Tipoovem-07-h-b-go-oe-n-2n
661,84 € Sin IVA
/ unidad
800,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días