CARRO DE TALLER 177-7 913X778X796 MM

Tool trolley 177- 7 913x 778x796mm

Ver información técnica

Referencias

Hazet:177-7
Rubix:799288514000
EAN:4000896148592
brand logo

Detalles de producto : CARRO DE TALLER 177-7 913X778X796 MM


Carro de taller tipo 177-7, 7 cajones

Características: construcción robusta de chapa de acero, cajones guiados sobre bolas, bloqueo como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carrito. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Encimera de plástico resistente a los disolventes con 2 compartimentos de almacenamiento integrados. Con rodamientos de bolas grandes y de alta resistentes (Ø 100 mm), 2 de ellas orientables, una de ellas con freno de rueda (parada total) para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra el enrollamiento de hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.

Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (6 x 79; 1 x 164 mm de altura).
¡Se suministra sin herramientas y sin accesorios!
Tool trolley 177- 7 913x 778x796mm

Información técnica


Atributos
878,40 € Sin IVA
/ unidad
1062,86 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días