TALLER MOVIL METALICO Y PVC FATMAX

Taller móvil metálico FATMAX®

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-95-622
Rubix:798155264000
EAN:3253561956225
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones4
Anchura568 mm
Profundidad389 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TALLER MOVIL METALICO Y PVC FATMAX


Descripción Taller móvil de metal y resina de alta calidad con ruedas de 17cm de diámetro. Caja de herramientas de 20” con bandeja extraíble, almacenamiento vertical y cierres metálicos antioxidantes. 2 profundos cajones de 10cm de altura con guías de precisión. Gran contenedor en la parte inferior.
Taller móvil metálico FATMAX®

Cualidades

Caja de herramientas de 20” con bandeja extraíble, almacenamiento vertical y cierres metálicos antioxidantes. 2 profundos cajones de 10cm de altura con guías de precisión. Gran contenedor en la parte inferior.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)389x568x893 mm
Peso neto16400 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)400x570x915 mm
Número de cajones4
Anchura568 mm
Profundidad389 mm
Altura893 mm
Número de elementos1
Colorgris
200,58 € Sin IVA
/ unidad
242,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días