Referencias
Beta Tools:3010T 2
Rubix:798161351000
fabricante:030100002
EAN:8014230425931

Documentos
Detalles de producto : 3010T 2-CABALLETES
Caballetes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x190x350 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5800 g |
| Número de cajones | 2 |
| Carga admisible | 2000 kg |
| Anchura | 190 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Altura | 350 mm |
| Número de elementos | 2 |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,43 € Sin IVA
/ unidad
123,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
