CARRO HERRAMIENTAS GRIS 6 CAJONES ROLL.6NM3A
CARRO HERRAMIENTAS ROJO 6 CAJONES ROLL.6M3A
Ver información técnicaReferencias
Facom:ROLL.6NM3A
Rubix:798972071000
EAN:3662424167980

Detalles de producto : CARRO HERRAMIENTAS GRIS 6 CAJONES ROLL.6NM3A
• Carros 6 cajones: - 3 cajones altura 60 mm, 2 cajones altura 130 mm, 1 cajón de una altura: 200 mm.
• Amplia superficie de trabajo de polipropileno cargado fibra. 2 empuñaduras integradas.
• Fachada de cajones basculante de polipropileno con ganchos de seguridad.
• Soporte frasco incluido (se puede posicionar a la derecha o a la izquierda).
Dimensiones, ruedas y superficie de trabajo incluida (L x P x A): 748 x 515 x 970 mm.
Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Peso: 53,50 kg
• Amplia superficie de trabajo de polipropileno cargado fibra. 2 empuñaduras integradas.
• Fachada de cajones basculante de polipropileno con ganchos de seguridad.
• Soporte frasco incluido (se puede posicionar a la derecha o a la izquierda).
Dimensiones, ruedas y superficie de trabajo incluida (L x P x A): 748 x 515 x 970 mm.
Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Peso: 53,50 kg
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 6 |
|---|---|
| Carga admisible | 800 kg |
| Anchura | 779 mm |
| Profundidad | 515 mm |
| Altura | 972 mm |
| Material | polipropileno |
| Número de elementos | 15 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
683,58 € Sin IVA
/ unidad
827,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días