CAJA 30 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-800 TOUCHNTUFF NARANJA LATEX-NITRILO-NEOPRENO S/POLVO
Guantes desechables Ansell
Ver información técnicaReferencias
Ansell:93-800-07
Rubix:799323905000
fabricante:93800070
EAN:10076490705364





Detalles de producto : CAJA 30 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-800 TOUCHNTUFF NARANJA LATEX-NITRILO-NEOPRENO S/POLVO
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Color | naranja |
| Material Principal | caucho |
| Contacto con alimentos | no |
| Grosor | 0.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,34 € Sin IVA
/ unidad
25,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días