CAJA 50 U. GUANTE T-7,5-8/M 93-163 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO
TouchNTuff 93163
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93163075
Rubix:798813271000
fabricante:93163080
EAN:10076490057630

Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-7,5-8/M 93-163 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO
Guante ambidiestro con buena resistencia a la perforación. La formulación de nitrilo del guante ayuda a reducir la fatiga de la mano. Flexibilidad y confort que permiten una excelente destreza. Acabado pegado, puño enrollado para facilitar su colocación y resistencia al desgarro.
Rendimiento fiable y protección contra salpicaduras químicas.
Cualidades
- El puño extralargo de 355 mm proporciona protección contra la contaminación cruzada y el antebrazo.
- El material de nitrilo suave y duradero garantiza una amplia protección contra salpicaduras químicas
Aplicaciones
Fabricación electrónica|Procesamiento y servicios alimentarios|Limpieza industrial|Fabricación farmacéutica|Fabricación biotecnológica|Tareas ligeras de montaje|Reciclaje y eliminación de residuos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 07,5/08 |
|---|---|
| Longitud | 355 mm |
| Color | azul |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | no |
| Grosor | 0.17 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
290,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días