CAJA 20 U. GUANTE T-6,5-7/S 92-600VP TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO VEND PACK
TouchNTuff 92600VP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:92-600-VP 6.5-7
Rubix:798571557000
fabricante:92600VP070
EAN:10076490460485

Documentos
Detalles de producto : CAJA 20 U. GUANTE T-6,5-7/S 92-600VP TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO VEND PACK
El TouchNTuff 92-600, el guante de nitrilo desechable más vendido del mundo, es conocido por su cómodo ajuste y su fiable protección frente a salpicaduras químicas. La formulación patentada del nitrilo proporciona una gran durabilidad con un tacto suave y sedoso para un uso prolongado. Los guantes TouchNTuff® 92-600 incorporan la tecnología TNT de resistencia a salpicaduras químicas para una protección superior contra las salpicaduras de productos químicos nocivos. El diseño sin silicona es compatible con pinturas, acabados y revestimientos. También disponibles en paquetes más pequeños para máquinas expendedoras.
Una combinación inigualable de protección contra salpicaduras químicas, comodidad y durabilidad.
Cualidades
- El guante desechable líder mundial en protección contra salpicaduras químicas
- Fabricado con la tecnología TNT de resistencia a salpicaduras químicas para una protección superior contra salpicaduras químicas nocivas
- El nitrilo supersuave proporciona un tacto cómodo y sedoso para un uso prolongado
- Su fórmula patentada proporciona una gran durabilidad en un guante más suave.
- El diseño sin silicona no daña los procesos de pintura y acabado
Aplicaciones
Fabricación farmacéutica|Investigación y desarrollo de laboratorio|Procesamiento primario|Asamblaje final|Mantenimiento|Vertidos químicos|Pulverización de cultivos|Utilidades|Almacenamiento
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 06,5/07 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 guantes por caja: 10 cajas por caja de embalaje |
| Grosor | 0.12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 € Sin IVA
/ unidad
6,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días