CAJA 100 U. GUANTE T-9,5-10/XL 25-101 NEOTOUCH VERDE NEOPRENO S/POLVO
NeoTouch® 25-101
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:25-101-91-2-10
Rubix:798422207000
fabricante:25-101-91-2-10
EAN:0076490492816

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9,5-10/XL 25-101 NEOTOUCH VERDE NEOPRENO S/POLVO
Guantes de neopreno de un solo uso. Color verde. Revestimiento interior de poliuretano. Longitud 240mm. Sin polvo.
Exceptional Grip in Wet and Dry Environments.
Cualidades
- Excellent chemical splash resistance to most acids and alcohols
- Neoprene formulation and textured fingertips provides a secure grip
- Neoprene formulation reduces skin irritation and risk of Type 1 allergic reactions
- Polymer coated for easy donning
Aplicaciones
Pharmaceutical Manufacturing|Laboratory Research and Development|Lab and R&D
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9.5 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | neopreno |
| Embalaje | dispensador de 100 guantes; estuche dispensador de 10; estuche de 1000 guantes |
| Material | neopreno (policloropreno) |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,37 € Sin IVA
/ unidad
29,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h