CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 92-665 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO

TouchNTuff 92665

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:92-665-7-7.5
Rubix:798256330000
fabricante:92665080
EAN:0076490485085
brand logo

Resumen técnico

Tamaño07,5/08
Longitud300 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 92-665 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO


TouchNTuff® 92-665 es un guante de nitrilo duradero y cómodo con puño extendido y mayor protección contra salpicaduras químicas. Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre fiable, lo que hace que este guante sea ideal para aplicaciones de laboratorio y procesamiento de alimentos.
Protección robusta y prolongada de los puños para el procesado de alimentos y trabajos pesados.

Cualidades

  • Protección superior contra salpicaduras químicas
  • Puño extendido para proteger la muñeca y el antebrazo
  • Material de nitrilo suave y duradero para mayor comodidad
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro
  • Cumple los requisitos de manipulación de alimentos

Aplicaciones

Fabricación farmacéutica|Investigación y desarrollo en laboratorios|Almacenes de almacenamiento|Laboratorio e I+D|Vestimenta de protección

Información técnica


Atributos
Tamaño07,5/08
Longitud300 mm
Colorazul
Material Principalnitrilo
Embalajedispensador de 100 guantes; caja de 10 dispensadores; caja de 1000 guantes
Materialnitrilo; dibutilditiocarbamato de zinc (acelerador químico de vulcanización)
18,31 Sin IVA
/ unidad
22,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño