Referencias
Grundfos:NK100-200/181A2F2AE-SBQQE
Rubix:798635323000
fabricante:98833673
EAN:5712602079562


Resumen técnico
| Potencia | 37 kW |
|---|---|
| Flujo | 4746.67 l/min |
| Altura de represión | 33.54 m |
Detalles de producto : NK 100-200/181 37KW
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Información técnica
Atributos
| Potencia | 37 kW |
|---|---|
| Flujo | 4746.67 l/min |
| Altura de represión | 33.54 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.661,00 € Sin IVA
/ unidad
15.319,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días