CR5-20 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D

Bomba centrífuga vertical multietapa

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:CR5-20 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:798316466000
fabricante:96513389
EAN:5700396639413
brand logo

Resumen técnico

Potencia3 kW
Flujo96.67 l/min
Altura de represión136.1 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CR5-20 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D


Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de aspiración y descarga al mismo nivel. La cabeza de la bomba y la base son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido están en acero inoxidable (EN 1.4301).

Información técnica


Atributos
Potencia3 kW
Flujo96.67 l/min
Altura de represión136.1 m
Tipo de cebadono autoaspirante
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3x380/415d V
Temperatura máx.120 °C
3178,00 € Sin IVA
/ unidad
3845,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días