Referencias
Grundfos:NK50-250/254A2F2AE-SBQQE
Rubix:798616434000
fabricante:98972782
EAN:5712604492147

Detalles de producto : NK 50-250/254 A2-F-A-E-BQQE
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertirrigación Quimigación &Dosificación;Controles & Gestión Digital de Aguas Subterráneas Goteo;Microaspersión & Manguera exudante;Riego por manguera Protección contra heladas;Rotor & riego por aspersión;Abastecimiento de agua para ganado & fauna silvestre ;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote & lateral;Soluciones solares para agricultura;Soluciones de impulsión solar y suministro de agua;Transferencia de agua subterránea;HVAC: Aire acondicionado;HVAC: Calefacción;Fontanería: Aumento de presión;;Enfriamiento distrital;Calefacción distrital;Tratamiento de agua potable;Refrigeración;Desalinización;Calefacción industrial;Mecanizado;Transferencia de líquidos de proceso;Tratamiento de agua de proceso industrial;Lavado y limpieza;Suministro & transferencia de agua industrial;Tratamiento & reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares municipales;Controles solares & Gestión Digital del Agua;Agua superficial municipal;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 30 kW |
|---|---|
| Flujo | 1520 l/min |
| Altura de represión | 74.86 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.303,00 € Sin IVA
/ unidad
12.466,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
