Referencias
Grundfos:CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:798470996000
fabricante:96513381
EAN:5700396638508

Detalles de producto : CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3X400D
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de aspiración y descarga al mismo nivel. La cabeza de la bomba y la base son de hierro fundido - todas las demás partes en contacto con el fluido están en acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 4 kW |
|---|---|
| Flujo | 96.7 l/min |
| Altura de represión | 150.4 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3259,00 € Sin IVA
/ unidad
3943,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días