Referencias
Grundfos:NB40-200/206 A-F2-A-BQQE
Rubix:798521873000
fabricante:98144407
EAN:5711490425185


Resumen técnico
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 929.33 l/min |
| Altura de represión | 45.02 m |
Detalles de producto : NB40-200/206 A-F2-A-BQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 929.33 l/min |
| Altura de represión | 45.02 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380/415d / 660/690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4468,00 € Sin IVA
/ unidad
5406,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días