Referencias
Festo:DFST-50-30-L-Y4-A-G2
Rubix:799257441000
fabricante:8090406
EAN:4052568456498

Detalles de producto : DFST-50-30-L-Y4-A-G2
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,87 € Sin IVA
/ unidad
518,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días