Referencias
Festo:DFSP-40-30-DS-PA
Rubix:799265529000
fabricante:576125
EAN:4052568224899

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-40-30-DS-PA
Cilindro de tope DFSP-40-30-DS-PA Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 852 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Diámetro de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,78 € Sin IVA
/ unidad
173,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días