Referencias

Festo:DFSP-32-20-S-PA
Rubix:798869618000
fabricante:576097
EAN:4052568224615
DFSP-32-20-S-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de bloqueo
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-32-20-S-PA


Cilindro de bloqueo DFSP-32-20-S-PA Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca de la varilla del pistón=M6, Amortiguación=P : casquillos/placas elásticas de amortiguación en ambos lados, Posición de montaje=indiferente

Información técnica


Atributos
Peso neto479,66 g
Tipocilindro de bloqueo
Carrera de cilindro20 mm
Diámetro de cilindro20 mm
115,58 € Sin IVA
/ unidad
139,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días