Referencias

SMC:RHCL25-500
Rubix:799251982000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de alta potencia
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RHCL25-500


Las aplicaciones de cilindros de alta velocidad o alta carga con frecuencia requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y caudal para controlar la detención de la carga. SMC's RHC series presenta un diseño de amortiguador más largo capaz de detener cargas pesadas o de alta velocidad mientras mantiene la simplicidad de un cilindro estándar con amortiguación de aire. Este amortiguador mejorado permite la distancia cinética, lo que resulta en la capacidad de absorber hasta 23.8 ft-lb de energía y operar de forma fiable a velocidades de hasta 118 in/sec. Incluso con el rendimiento mejorado del RHC, el ajuste del amortiguador sigue siendo tan simple como ajustar la válvula de aguja del amortiguador.

Información técnica


Atributos
Peso neto2680 g
Tipocilindro de alta potencia
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro25 mm
892,27 € Sin IVA
/ unidad
1079,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días