DFSP-Q-16-10-PR-PA

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFSP-Q-16-10-PR-PA
Rubix:799265510000
fabricante:576070
EAN:4052568224349
DFSP-Q-16-10-PR-PA Stopper cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFSP-Q-16-10-PR-PA


Cilindro de tope DFSP-Q-16-10-PR-PA Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Rosca del vástago=M3, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto161,67 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro10 mm
110,68 € Sin IVA
/ unidad
133,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días