Referencias
Festo:DFSP-32-25-DS-PA
Rubix:799147258000
fabricante:576101
EAN:4052568224653

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-32-25-DS-PA
Cilindro de tope DFSP-32-25-DS-PA Carrera=25 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Rosca del vástago=M6, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 518,4 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,42 € Sin IVA
/ unidad
142,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días