RSDQB32TF-10DZ

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RSDQB32TF-10DZ
Rubix:799256290000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro32 mm

Documentos

Detalles de producto : RSDQB32TF-10DZ


La serie RSQ es un cilindro de tope de altura fija con resistencia probada y baja fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro de tope con altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse según la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro de tope de servicio pesado RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de parada externo.

Cualidades

•Cilindro de tope de altura fija
Disponible en doble efecto y simple efecto•Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro32 mm
91,96 € Sin IVA
/ unidad
111,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días