RS2H50TF-30TM-D

Cilindro de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RS2H50TF-30TM-D
Rubix:799251227000
fabricante:RS2H50TF-30TM-D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS2H50TF-30TM-D


La serie RSQ es un cilindro de tope de altura fija con una resistencia probada y características de baja rotura. La serie RSG es un cilindro de tope de altura de montaje ajustable. Puede elevarse o bajarse en función de la distancia necesaria para detener la pieza de trabajo. El cilindro de tope de gran resistencia RSH está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieran un dispositivo de parada externo.

Cualidades

-Cilindro de cierre de alta resistencia
Tubería disponible en 2 direcciones
Variedad de opciones disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)213x99x93 mm
Peso neto1880 g
Tipocilindro de tope
Carrera de cilindro30 mm
Diámetro de cilindro50 mm
455,52 € Sin IVA
/ unidad
551,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días