Referencias
Beta Tools:96AS 1/2
Rubix:798166535000
fabricante:000960732
EAN:8014230025612

Detalles de producto : 96AS 1/2-LL MACHO HEXAG.ACODAD.BRUÑIDAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 193 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1/2 |
| Longitud | 149 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
