Referencias
Bahco:1998M-22
Rubix:798212173000
EAN:7314150185856

Detalles de producto : 1998M-22
Llaves de vástago hexagonal en ángulo, métricas. Acero de alta calidad, totalmente templado. Niquelado. Marcación del tamaño en el vástago, para facilitar su identificación. ISO 2936.
Cualidades
•Size stamped in the blade for easy identification
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 920 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 22 mm |
| Longitud | 222 mm |
| Acabado | níquel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,45 € Sin IVA
/ unidad
22,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
