LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 3 MM 84TZSA.3
84TZSA - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:84TZSA.3
Rubix:798698076000
EAN:3662424083204

Detalles de producto : LLAVE ALLEN BOLA MANGO T 3 MM 84TZSA.3
• Acero al silicio carbono para una mayor duración de vida útil • Mango suave para mayor confort y para aplicar un mayor par • La cabeza esférica permite un atornillado rápido hasta un ángulo de 30°. • Extremidad corta para un par / apriete elevado. • Presentación: polea, fosfatada.
Cualidades
- Mango de agarre suave para mayor comodidad y aplicar más par
- La cabeza esférica permite un atornillado rápido en un ángulo de hasta 30°
- Extremo corto para alto par/apriete
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud | 133 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días