940/1-BANDEADORES PARA LLAVES 930 Y 935
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:940/1
Rubix:798167706000
fabricante:009400001
EAN:8014230037554



Detalles de producto : 940/1-BANDEADORES PARA LLAVES 930 Y 935
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,6 g |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
