LLAVE COMBINADA C/CARRACA 6000 JOKER 17 SB

Llave de estrella con carraca Joker

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05073277001
Rubix:798263864000
EAN:4013288164384
brand logo

Resumen técnico

Apertura37.2
Longitud224 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA C/CARRACA 6000 JOKER 17 SB


Llave de boca con carraca Joker

Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.

Cualidades

Practical holding function thanks to the metal plate in the jaw
Limit stop prevents any slipping
The double-hex geometry reduces the risk of slipping
With Take it easy tool finder: colour coding by size

Información técnica


Atributos
Apertura37.2
Longitud224 mm
Tipollave de trinquete
Acabadoníquel/cromo
48,17 € Sin IVA
/ unidad
58,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días