Referencias
Beta Tools:90 16X17
Rubix:798167805000
fabricante:000900039
EAN:8014230023793



Documentos
Detalles de producto : 90 16X17-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 165 g |
| Apertura | 16x17 |
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 26.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € Sin IVA
/ unidad
18,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
