Referencias
Beta Tools:195AS 5/16X3/8
Rubix:798539939000
fabricante:001950606
EAN:8014230735894

Documentos
Detalles de producto : 195AS 5/16X3/8-LL POL. RECTA DE CARRACA
Llaves poligonales rectas de carraca cromadas
• Medidas en pulgadas • Ángulo de 5°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Apertura | 5/16x3/8 |
| Longitud | 128 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,81 € Sin IVA
/ unidad
23,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
