LLAVE DE TUBO 21X23 REF.97.21X23

97 - Llaves de barra dobles forjadas métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:97.21X23
Rubix:798501096000
EAN:3148511296189
brand logo

Resumen técnico

Apertura21x23
Longitud185 mm
Tipollave en t
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE DE TUBO 21X23 REF.97.21X23


• Llaves de barra dobles: la abertura completa de la llave facilita el paso de varillas roscadas muy largas. • El cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 x 26 a 30 x 32 mm. • Cabezas 6 caras. • 2 dimensiones por llave. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBO DOBLE FORJADA 21X23MM

Información técnica


Atributos
Peso neto282 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)187x33x32 mm
Peso con embalaje310 g
Apertura21x23
Longitud185 mm
Tipollave en t
Acabadosatén/cromo
31,96 Sin IVA
/ unidad
38,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días