LLAVE ESTRELLA ACODADA 8X9 55A.8X9

55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:55A.8X9
Rubix:798471059000
EAN:3148516988676
brand logo

Resumen técnico

Apertura8x9
Longitud182 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA 8X9 55A.8X9


• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 8X9MM

Información técnica


Atributos
Peso neto67 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)187x45x14 mm
Peso con embalaje63 g
Apertura8x9
Longitud182 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
12,12 Sin IVA
/ unidad
14,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días