LLAVE DE UNA BOCA DIN894 15 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894015
Rubix:799306643000
fabricante:894015
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 15 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Open jaw wrench DIN894 15mm

Información técnica


Atributos
2,10 € Sin IVA
/ unidad
2,54 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días