6015940 2 10X11 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 10X11 MM
Llave 2 bocas estrella DIN838
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2 10x11
Rubix:798179366000
fabricante:6015940
EAN:4010886601594

Detalles de producto : 6015940 2 10X11 - LLAVE POLIGONAL DE DOBLE BOCA 10X11 MM
Llave de dos bocas en estrella, acodada
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, acodado profundo. Bocas en estrella de pared fina.
Double ended ring spanner offset 10x11 mm * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h