Referencias
Beta Tools:920ES 14L
Rubix:798169819000
fabricante:009200594
EAN:8014230055718


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
Detalles de producto : 920ES 14L-LL P.TORNILLOS HEXA-ACANALADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 149,3 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | 12s |
| Modelo | 920es 14l |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días