6241360 IN 30 6 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p 6 MM
Punta para destornillador 3 - 8 pulgadas hembra hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IN 30 6
Rubix:798174314000
fabricante:6241360
EAN:4010886624135


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 47 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 6241360 IN 30 6 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p 6 MM
Llave de vaso con punta de atornillar de 3/8" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas prensadas, fosfatado al manganeso.
Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, puntas prensadas, fosfatado al manganeso.
Boca de destornillador 3/8" 6 mm según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatado de manganeso * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 47 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días