6202700 ITX 19 B T55 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p T55
Llave de vaso-destornillador TORX - ITX 19 B
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ITX 19 B T55
Rubix:798177543000
fabricante:6202700
EAN:4010886620274




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 6202700 ITX 19 B T55 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p T55
Boca de destornillador 1/2" TORX c/piloto T55 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con pasador embutido de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón metálico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 133 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t55 |
| Modelo | t55 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días