6158030 ITX 19 T50 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p T50
Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ITX 19 T50
Rubix:798176215000
fabricante:6158030
EAN:4010886615805


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 6158030 ITX 19 T50 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p T50
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonado.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonado.
Juego de puntas de destornillador 1/2" TORX T50 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con perno embutido de acero especial al vanadio GEDORE, acabado cañón de metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t50 |
| Modelo | t50 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € Sin IVA
/ unidad
22,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días