1350010 1/4DR X T10 TORX SOCKET

Vaso destornillador 1 - 4 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:01350010
Rubix:798228662000
EAN:4018754001149
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1350010 1/4DR X T10 TORX SOCKET


Llave de vaso con punta de atornillar de 1/4" para tornillos con TORX® interior

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de aleación de cromo, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x12x28 mm
Peso neto10 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat10
Modelo44ktx
Materialchrome alloy steel
Acabadocromado
11,40 € Sin IVA
/ unidad
13,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días