Referencias
Beta Tools:910PT 40
Rubix:798169743000
fabricante:009100540
EAN:8014230478906

Detalles de producto : 910PT 40-LL P. TORNIL. C/HUELLA ESTRELLA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,3 g |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
