6187130 IKS 20 PZD 1 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p PZ 1
Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas plano
Ver información técnicaReferencias
Gedore:IKS 20 PZD 1
Rubix:798177903000
fabricante:6187130
EAN:4010886618714


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Huella | pozidriv |
Detalles de producto : 6187130 IKS 20 PZD 1 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p PZ 1
Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de estrella PZ
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Boca de destornillador 1/4" PZ 1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Punta cromada Punta de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatada con manganeso Punta según DIN ISO 8764-1 PZ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 28 mm |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pzd1 |
| Modelo | pzd1 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días