1933299 IN 20 L 8-60 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 8 MM

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas hembra hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 20 L 8-60
Rubix:798179151000
fabricante:1933299
EAN:4010886864999
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud60 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1933299 IN 20 L 8-60 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 8 MM


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de hembra hexagonal

Características: Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Boca de destornillador de 1/4" de longitud, hexagonal 8 mm Según DIN 7422 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Punta cromada Punta de acero especial al vanadio GEDORE, fosfatada con manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud60 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella8 mm
Modeloin 20 l 8-60
Acabadocromado
11,23 € Sin IVA
/ unidad
13,59 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días