6159190 INX 19 L 6-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA XZN M6
Punta destornillador 1-2 pulgadas XZN
Ver información técnicaReferencias
Gedore:INX 19 L 6-100
Rubix:798179190000
fabricante:6159190
EAN:4010886615911


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
Detalles de producto : 6159190 INX 19 L 6-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA XZN M6
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos multi-torx XZN, larga
Características: DIN 2324. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, con moleteado en diagonal antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Características: DIN 2324. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, con moleteado en diagonal antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Screwdriver bit socket 1/2", long XZN M6 Acc. to DIN 2324 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Tip as per DIN 2325 * not standardised
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m6 |
| Modelo | inx 19 l 6-100 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días