Referencias
Beta Tools:1609A
Rubix:798171772000
fabricante:016090005
EAN:8014230099224


Resumen técnico
| Longitud | 255 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Detalles de producto : 1609A-ALICATES P.TERM.AISL. GRAN EFECTO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 336x127x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 556 g |
| Longitud | 255 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 556 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,20 € Sin IVA
/ unidad
588,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días