Referencias
Beta Tools:1608A
Rubix:798169221000
fabricante:016080005
EAN:8014230099217


Resumen técnico
| Longitud | 255 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.75 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Detalles de producto : 1608A-ALICATES P.TERMINALES PREAISLADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 336x127x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 554,5 g |
| Longitud | 255 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.75 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 554.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,75 € Sin IVA
/ unidad
303,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días