1830554 8140-01 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE AISLADOS 0,1-0,4/4-6
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-01
Rubix:798172785000
fabricante:1830554
EAN:4010886854945






Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 0.1 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 0.4 mm² |
Detalles de producto : 1830554 8140-01 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE AISLADOS 0,1-0,4/4-6
Module insert for insulated terminals 0.1-0.4/4-6
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.1 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 0.4 mm² |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,43 € Sin IVA
/ unidad
63,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días